Digitalno delavniško merilo 150 mm

Št. art.: 1300EAPB
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
Številka izdelka 1300EAPB
EAN/GTIN 3662424024641
Številka proizvajalca 1300EAPB
L-število L60130 10604
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Žepno merilo za uporabo v delavnici
  • Točnost: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Digitalni zaslon za lažje odčitavanje (ločljivost 0,01 mm)
  • Mere: mm
  • in. Merjenje globine v zaprtih prostorih
  • na prostem
  • Zaščitni razred IP 20
  • Dodana z baterijo CR2032

Lastnosti:

  • L [mm]: 235
  • Moč [mm]: 150
  • [g]: 305