Pied à coulisse d'atelier numérique 150mm

Réf.: 1300EAPB
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Indice de protection IP IP20
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Erreur admissible 0,01 mm
Lecture 0,01 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Métrologie mode numérique
Lecture commutable oui
Poids 305 g
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse d’atelier

Identification et classification

Référence article 1300EAPB
EAN / GTIN 3662424024641
Réf. fabricant 1300EAPB
Article hors catalogue L60130 10604
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Pied à coulisse de poche pour utilisation en atelier
  • Précision: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Indicateur numérique pour une lecture plus facile (résolution 0,01mm)
  • Mesures: mm
  • pouces. Mesure intérieure
  • extérieure
  • profondeur
  • Classe de protection IP 20
  • Livré avec pile CR2032

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 235
  • Puissance [mm]: 150
  • [g]: 305