{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Clasă de protecție IP | IP20 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Eroare de toleranţă | 0,01 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Citire comutabilă | da | |
| Greutate | 305 g | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Manometru de etrier pentru atelier |
| Cod articol | 1300EAPB | |
| EAN / GTIN | 3662424024641 | |
| Număr producător | 1300EAPB | |
| L-Număr | L60130 10604 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |