{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| IP-kapslingsklasse | IP20 | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Fejlgrænse | 0,01 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Måleteknik | digital | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Vægt | 305 g | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | værkstedsskydelærer |
| Artikelnummer | 1300EAPB | |
| EAN/GTIN | 3662424024641 | |
| Producentnummer | 1300EAPB | |
| L-nummer | L60130 10604 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |