Calibro digitale da officina 150mm

Codice art.: 1300EAPB
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
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Grado di protezione IP IP20
Alimentazione Funzionamento a batteria
Materiale acciaio legato (INOX)
Limite d’errore 0,01 mm
Lettura 0,01 mm
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 150 mm
Asta di profondità sì
Metrologia Es. digitale
Risoluzione sì
Peso 305 g
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1300EAPB
EAN / GTIN 3662424024641
Codice del produttore 1300EAPB
Numero-L L60130 10604
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Calibro tascabile per l'uso in officina
  • Precisione: 1/100 mm - 0,01 mm
  • Display digitale per una lettura più facile (risoluzione 0,01mm)
  • Misure: mm
  • in. Interno
  • esterno
  • misurazione della profondità
  • Classe di protezione IP 20
  • Fornito con batteria CR2032

Proprietà:

  • L [mm]: 235
  • Potenza [mm]: 150
  • [g]: 305