{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 12 bar | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Materiał dyszy | metal | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Min. temperatura zastosowania | -10 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 90 °C | |
| Możliwość użycia do | sprężone powietrze | |
| Rozmiar | M10 | |
| Materiał przyłącza | metal | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Ciśnienie robocze maks. | 12 bar | |
| Typ przyłącza | Sprawdziany do gwintu UNF |
| Numer artykułu | 129375 | |
| EAN / GTIN | 4047322730402 | |
| Numer producenta | 129375 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |