Pistola soffiatrice, plastica, ugello standard, collegabile in alto, G 1/4 IG

Codice art.: 129375
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
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Pressione di lavoro max. 12 bar
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Materiale ugello metallo
Materiale corpo plastica
Temperatura di applicazione min. -10 °C
Temperatura di applicazione max. 90 °C
Per aria compressa
Dimensione M10
Materiale attacco metallo
Tipo di prodotto Pistola ad aria compressa
Pressione di esercizio max. 12 bar
Tipo di collegamento Filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 129375
EAN / GTIN 4047322730402
Codice del produttore 129375
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola di soffiaggio dosabile, plastica, ugello standard, collegabile in alto, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Per soffiaggio e pulizia di macchine, motori, cuscinetti, superfici di scorrimento, fori di ogni tipo, corpi cavi, stampi ecc.

Proprietà:

  • Ugello: M12x1,25
  • Tipo di ugello: ugello standard
  • Leva manuale: Poliammide con fibra di vetro (PA6 GF30)
  • Tipo di collegamento: G 1/4 IG
  • Corpo della pistola: Polipropilene (PP)
  • Pressione di esercizio max.: 12 bar
  • Temperatura operativa max.: 90 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C