{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | BSP | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Pracovní tlak maximální | 12 bar | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Materiál tryska | kov | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Použití teploty min, | -10 °C | |
| Použití teploty max. | 90 °C | |
| Vhodné pro | stlačený vzduch | |
| Velikost | M10 | |
| Materiál připojení | kov | |
| Druh produktu | Vyfukovací pistole | |
| Provozní tlak max | 12 bar | |
| Typ přípojky | Závit |
| Katalogové číslo | 129375 | |
| EAN / GTIN | 4047322730402 | |
| Číslo výrobce | 129375 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |