Puhalna pištola, plastika, standardna šoba, priključljiva na vrhu, G 1/4 IG

Št. art.: 129375
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Najvišji delovni tlak 12 bar
Napajanje na stisnjen zrak
Material šobe kovina
Material ohišja umetne mase
Vhodna temperatura min. -10 °C
Vhodna temperatura maks. 90 °C
Primerno za visokotlačni
Velikost M10
Material priključka kovina
Vrsta izdelka izpihovalna pištola
Delovni tlak maks. 12 bar
Vrsta priključka Navoj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 129375
EAN/GTIN 4047322730402
Številka proizvajalca 129375
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dozirna pištola za pihanje, plastika, standardna šoba, priključljiva na vrhu, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Za pihanje in čiščenje strojev, motorjev, ležajev, drsnih površin, vseh vrst izvrtin, votlih teles, oblik itd.

Lastnosti:

  • Šoba: M12x1,25
  • tip šobe: standardna šoba
  • Ročica: Poliamid z steklenimi vlakni (PA6 GF30)
  • Vrsta priključka: G 1/4 IG
  • telo pištole: Polipropilen (PP)
  • Delovni tlak maks.: 12 barov
  • Delovna temperatura maks.: 90 °C
  • Delovna temperatura min.: -10 °C