Pistol de suflat, plastic, duză standard, racordabil în partea superioară, G 1/4 IG

Cod articol.: 129375
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Presiune de lucru maxim 12 bar
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Material duză metal
Materialul carcasei plastic
Temperatură de intrare min. -10 °C
Temperatură de intrare max. 90 °C
Recomandat pentru aer comprimat
Dimensiuni M10
Material conexiune metal
Tip produs Pistol cu jet de aer
Presiune de funcționare max. 12 bar
Tip conectare Filete

Identificare și clasificare

Cod articol 129375
EAN / GTIN 4047322730402
Număr producător 129375
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Pistol de suflat cu dozare, din plastic, duză standard, racordabil în partea superioară, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Pentru suflarea și curățarea mașinilor, motoarelor, rulmenților, suprafețelor de alunecare, alezajelor de toate tipurile, corpurilor goale, matrițelor etc.

Caracteristică:

  • Duză: M12x1,25
  • Tipul duzei: duză standard
  • Pârghie manuală: Poliamidă cu fibră de sticlă (PA6 GF30)
  • Tip conectare: G 1/4 IG
  • Corpul pistolului: Polipropilenă (PP)
  • Presiune de funcționare max.: 12 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 90 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C