Soufflette, plastique, buse standard, raccordement par le haut, G 1/4 IG

Réf.: 129375
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Pression de service maximale 12 bar
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Matériau gicleur métal
Matériau boîtier plastique
Température d’utilisation min. -10 °C
Température d’utilisation max. 90 °C
Pour air comprimé
Réf. M10
Matériau raccord métal
Type de produit soufflette
Pression de service max. 12 bar
Type de raccordement Filetage

Identification et classification

Référence article 129375
EAN / GTIN 4047322730402
Réf. fabricant 129375
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette à débit réglable, plastique, buse standard, raccordement par le haut, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Pour souffler et nettoyer les machines, moteurs, roulements, surfaces de glissement, alésages de toutes sortes, corps creux, moules, etc.

Caractéristique(s):

  • Buse: M12x1,25
  • Type de buse: buse standard
  • Levier: Polyamide avec fibre de verre (PA6 GF30)
  • Type de raccordement: G 1/4 IG
  • corps du pistolet: Polypropylène (PP)
  • Pression de service max.: 12 bar
  • Température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Température de fonctionnement min.: -10 °C