{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher für schwere LKW | |
| Min. rozstaw widełek | 45 mm | |
| Maks. rozstaw widełek | 45 mm | |
| Zakres mocowania dźwignią | 120 mm | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz przegubów kulistych | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 27 mm | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 235 mm |
| Numer artykułu | 129-5-45 | |
| EAN / GTIN | 4021176333316 | |
| Numer producenta | 129-5-45 | |
| Numer L | L80010 1107 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |