Extractor de rótulas de barra de dirección y barra de empuje para camiones pesados, con 45 mm abertura de horquilla, 10 t fuerza máxima de tracción

Número de artículo: 129-5-45
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Denominación del fabricante Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher für schwere LKW
Apertura de la horquilla mín. 45 mm
Apertura de la horquilla máx. 45 mm
Intervalo de apriete de la palanca 120 mm
Tipo de producto Extractor de rótulas
Hexágono exterior 27 mm
Material acero
Longitud total 235 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 129-5-45
EAN / GTIN 4021176333316
Número del fabricante 129-5-45
Número L L80010 1107
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor de rótulas de barra de empuje y arrastre para camiones pesados de la serie 129 se utiliza para extraer mecánicamente los pivotes de las rótulas al desmontar rótulas en barras de empuje y arrastre. La serie 129 convence por su variedad de aplicaciones. Dentro de la serie hay diferentes tamaños de extractores de rótulas con diferentes aberturas de horquilla. El rango de sujeción de la palanca es ajustable a través del hilo del husillo central.
  • La ejecución extra fuerte del cuerpo base y la horquilla reforzada es especialmente adecuada para camiones pesados y autobuses de piso bajo.
  • Con el husillo central se puede ajustar y pretensar el expulsor.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 90 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3 9/16
  • Profundidad total [mm]: 235 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 9 1/4
  • Altura total [mm]: 205 mm
  • Altura total [pulgadas]: 8 1/16
  • Anchura entre planos [mm]: 27 mm
  • Par máx. [Nm]: 210 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 154.90
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 100 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 10 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 11.02
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [mm]: 6 mm
  • Espesor de la horquilla en la punta, K [pulgadas]: 1/4
  • Apertura de la horquilla (apertura de la boca) [mm]: 45 mm
  • Apertura de la horquilla (apertura de la boca) [pulgada]: 1 3/4
  • Altura de la horquilla (altura de la mordaza) [mm]: 28,5 mm
  • Altura de la horquilla (altura de la boca) [pulgadas]: 1 1/8
  • Margen de apriete de la palanca [mm]: 120 mm
  • Margen de apriete de la palanca [pulgadas]: 4 3/4
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados