Stahovák kolejových a tlačných kloubů pro těžké nákladní automobily, s otvorem vidlice 45 mm, max. tažná síla 10 t.

Artiklové číslo: 129-5-45
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher für schwere LKW
Rozteč vidlic min. 45 mm
Rozteč vidlic max. 45 mm
Rozsah upnutí páky 120 mm
Druh produktu Stahovák na kulové klouby
Vnější 6hran 27 mm
Materiál ocel
Celková délka 235 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 129-5-45
EAN / GTIN 4021176333316
Číslo výrobce 129-5-45
L-číslo L80010 1107
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Stahovák kulových kloubů pásových a tlačných tyčí pro těžká nákladní vozidla řady 129 se používá k mechanickému vylisování kulových čepů při demontáži kulových kloubů tlačných a pásových tyčí. Řada 129 přesvědčí svým širokým spektrem použití. V rámci této řady existují různé velikosti stahováků kulových kloubů s různými otvory pro vidlice. Rozsah upnutí páky lze nastavit pomocí závitu středového vřetena.
  • Mimořádně pevná konstrukce základního tělesa a zesílené vidlice jsou vhodné zejména pro těžké nákladní automobily a nízkopodlažní autobusy.
  • Vytahovač lze nastavit a předepnout pomocí středového vřetena

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 90 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 9/16
  • Celková hloubka [mm]: 235 mm
  • Celková hloubka [palec]: 9 1/4
  • Celková výška [mm]: 205 mm
  • Celková výška [palec]: 8 1/16
  • Obor: Užitková vozidla, úřady, pohonná technika, technický obchod, elektrotechnika, průmysl, železnice.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 27 mm
  • max. Krouticí moment [Nm]: 210 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 154,90
  • max. Tahová síla [kN]: 100 kN
  • max. Tahová síla [t]: 10t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 11.02
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [mm]: 6 mm
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [palec]: 1/4
  • Otevření vidlice (rozevření čelistí) [mm]: 45 mm
  • Rozevření vidlice (rozevření čelistí) [palce]: 1 3/4
  • Výška vidlice (výška čelistí) [mm]: 28,5 mm
  • Výška vidlice (výška čelistí) [palec]: 1 1/8
  • Rozsah upnutí páky [mm]: 120 mm
  • Rozsah upnutí páky [palec]: 4 3/4