• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spur-, Schubstangengelenk-Abzieher für schwere LKW, mit 45 mm Gabelöffnung, 10 t max. Zugkraft

Artikel-Nr.: 129-5-45
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher für schwere LKW
Gabelöffnung min. 45 mm
Gabelöffnung max. 45 mm
Hebelspannbereich 120 mm
Produktart Kugelgelenk-Abzieher
Außen-Sechskant 27 mm
Material Stahl
Länge gesamt 235 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129-5-45
EAN / GTIN 4021176333316
Herstellernummer 129-5-45
L-Nummer L80010 1107
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher für schwere LKW der Baureihe 129 wird zum mechanischen Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken an Schub- und Spurstangen genutzt. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Innerhalb der Baureihe gibt es verschiedene Größen an Kugelgelenk-Ausdrücker mit unterschiedlichen Gabelöffnungen. Der Hebelspannbereich ist über das Gewinde der Mittelspindel verstellbar.
  • Die extra kräftige Ausführung des Grundkörpers und verstärkte Gabel ist besonders für schwere LKW und Niederflurbusse geeignet
  • Mit der Mittelspindel lässt sich der Ausdrücker justieren und vorspannen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 90 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 9/16
  • Gesamttiefe [mm]: 235 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 9 1/4
  • Gesamthöhe [mm]: 205 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 8 1/16
  • Branche: NFZ, Behörden, Antriebstechnik, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 27 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 210 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 154.90
  • max. Zugkraft [kN]: 100 kN
  • max. Zugkraft [t]: 10 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 11.02
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gabelstärke an der Spitze, K [mm]: 6 mm
  • Gabelstärke an der Spitze, K [inch]: 1/4
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [mm]: 45 mm
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [inch]: 1 3/4
  • Gabelhöhe (Maulhöhe) [mm]: 28,5 mm
  • Gabelhöche (Maulhöhe) [inch]: 1 1/8
  • Hebelspannbereich [mm]: 120 mm
  • Hebelspannbereich [inch]: 4 3/4