{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher für schwere LKW | |
| Ouverture de fourche min. | 45 mm | |
| Ouverture de fourche max. | 45 mm | |
| Plage de serrage du levier | 120 mm | |
| Type de produit | extracteur de rotules | |
| Six pans mâle | 27 mm | |
| Matériau | acier | |
| Longueur totale | 235 mm |
| Référence article | 129-5-45 | |
| EAN / GTIN | 4021176333316 | |
| Réf. fabricant | 129-5-45 | |
| Article hors catalogue | L80010 1107 | |
| Fabricant/personne responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |