{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Spur- und Schubstangengelenk-Abzieher für schwere LKW | |
| Deschidere furcă min. | 45 mm | |
| Deschidere furcă max. | 45 mm | |
| Plajă de prindere a levierului | 120 mm | |
| Tip produs | Ball joint puller | |
| Hexagon exterior | 27 mm | |
| Material | oțel | |
| Lungimea totală | 235 mm |
| Cod articol | 129-5-45 | |
| EAN / GTIN | 4021176333316 | |
| Număr producător | 129-5-45 | |
| L-Număr | L80010 1107 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |