Threaded plate for the T-nut, for compact/standard cylinder M3/M4

Nr art.: 125522
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Oznaczenie producenta Gewindeplatte M3/M4; Gewindeplatte für die T-Nut für Kompakt-/Normzylinder
Kolor srebrna
Rozmiar, Gwint wewnętrzny 1/8 cal; 1/8 cal
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Liczba elementów 2 szt.
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 125522
EAN / GTIN 4047322055123
Numer producenta 125522
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Threaded plate for the T-nut, for compact cylinder, Standard cylinder, Threaded plate M3/M4

Cecha szcz.:

  • Note: Valve mounting directly on the cylinder
  • Material: Steel
  • Application: for the T-slot
  • Description: Threaded plate M3/M4
  • for cylinders: ISO 21287, ISO 15552