Placa roscada para ranura en T para cilindros compactos/estándar, M3/M4

Número de artículo: 125522
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, plateado Aluminio gris
Denominación del fabricante Gewindeplatte M3/M4; Gewindeplatte für die T-Nut für Kompakt-/Normzylinder
Color plateado
Tamaño, Rosca interior 1/8 pul; 1/8 pul
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Número de piezas 2 ud.
Tipo de conexión Rosca interior
Material Acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 125522
EAN / GTIN 4047322055123
Número del fabricante 125522
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Placa roscada para ranura en T para cilindros compactos, cilindros estándar, placa roscada M3/M4.

Característica:

  • Nota: Montaje de la válvula directamente en el cilindro
  • Material: Acero
  • Aplicación: para la ranura en T
  • Descripción: Placa roscada M3/M4
  • para cilindros: ISO 21287, ISO 15552