Plaque filetée pour rainure en T pour vérins compacts/standard, M3/M4

Réf.: 125522
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Farbton, silber Graualuminium
Herstellerbezeichnung Gewindeplatte M3/M4; Gewindeplatte für die T-Nut für Kompakt-/Normzylinder
Farbe silber
Größe, Innen-Gewinde 1/8 Zoll; 1/8 Zoll
Produktart Schlauchadapter
Anzahl Teile 2 St.
Art Anschluss Innen-Gewinde
Material Stahl

Identification et classification

Référence article 125522
EAN / GTIN 4047322055123
Réf. fabricant 125522
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Plaque filetée pour rainure en T pour vérins compacts, vérins standard, plaque filetée M3/M4.

Caractéristique(s):

  • Remarque: Montage de la vanne directement sur le vérin
  • Matériau: Acier
  • Type d’application: pour rainure en T
  • Description: Plaque filetée M3/M4
  • pour vérins: ISO 21287, ISO 15552