Závitová deska pro T-drážku pro kompaktní/standardní válce, M3/M4

Artiklové číslo: 125522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Označení výrobce Gewindeplatte M3/M4; Gewindeplatte für die T-Nut für Kompakt-/Normzylinder
Barva stříbrná
Velikost, Vnitřní závit 1/8 palec; 1/8 palec
Druh produktu Hadicový adaptér
Počet přepážek 2 ks
Typ připojení Vnitřní závit
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 125522
EAN / GTIN 4047322055123
Číslo výrobce 125522
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Závitová deska pro T-drážku pro kompaktní válce, standardní válce, závitová deska M3/M4.

Charakteristika:

  • Upozornění: Montáž ventilu přímo na válec
  • Materiál: Ocel
  • Použití: pro T-drážku
  • Popis: Závitová deska M3/M4
  • pro válce: ISO 21287, ISO 15552