{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Graualuminium | |
| Herstellerbezeichnung | Gewindeplatte M3/M4; Gewindeplatte für die T-Nut für Kompakt-/Normzylinder | |
| Farbe | silber | |
| Größe, Innen-Gewinde | 1/8 Zoll; 1/8 Zoll | |
| Produktart | Schlauchadapter | |
| Anzahl Teile | 2 St. | |
| Art Anschluss | Innen-Gewinde | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | 125522 | |
| EAN / GTIN | 4047322055123 | |
| Herstellernummer | 125522 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |