Gevindplade til T-spalte til kompakt-/standardcylindre, M3/M4

Art.-nr.: 125522
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, sølvfarvet Grå aluminium
Producentbetegnelse Gewindeplatte M3/M4; Gewindeplatte für die T-Nut für Kompakt-/Normzylinder
Farve sølvfarvet
Størrelse, indvendigt gevind 1/8 tommer; 1/8 tommer
Produkttype slangeadapter
Antal dele 2 stk.
Type, tilslutning indvendigt gevind
Materiale Stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 125522
EAN/GTIN 4047322055123
Producentnummer 125522
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindplade til T-spalte til kompaktcylindre, standardcylindre, gevindplade M3/M4.

Egenskab:

  • Bemærk: Ventilmontage direkte på cylinderen
  • Materiale: Stål
  • Anvendelse: til T-not
  • Beskrivelse: Gevindplade M3/M4
  • til cylindre: ISO 21287, ISO 15552