Korpus frezu wkręcanego PolyMILL P25 M12 L1=24,9

Nr art.: 123605
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 123605
EAN / GTIN 04255911733349
Numer producenta 123605
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Typ PolyMILL P25, Gewindeaufnahme M12, PolyMILL Rozmiar P25, Stechtiefe S max [mm] 11,7 / 7,25, d g6 [mm] 12,5, d1 [mm] 13,6, L [mm] 37,9, L1 [mm] 24,9, Plattensitze 1, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111594, Schraube 107529, Schraubenanzugsmoment [Nm] 5,5