Corpul de frezare cu filet PolyMILL P25 M12 L1=24,9

Cod articol.: 123605
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 123605
EAN / GTIN 04255911733349
Număr producător 123605
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Tip PolyMILL P25, filet M12, dimensiune PolyMILL P25, adâncime de canelare S max. [mm] 11,7 / 7,25, d g6 [mm] 12,5, d1 [mm] 13,6, L [mm] 37,9, L1 [mm] 24,9, locașuri plăci 1, execuție ax oțel, șurubelniță 111594, șurub 107529, cuplu de strângere șurub [Nm] 5,5