Vrtací fréza PolyMILL P25 M12 L1=24,9

Artiklové číslo: 123605
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 123605
EAN / GTIN 04255911733349
Číslo výrobce 123605
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ PolyMILL P25, závitový úchyt M12, velikost PolyMILL P25, hloubka řezu S max [mm] 11,7 / 7,25, d g6 [mm] 12,5, d1 [mm] 13,6, L [mm] 37,9, L1 [mm] 24,9, sedla destiček 1, provedení hřídele ocel, šroubovák 111594, šroub 107529, utahovací moment šroubu [Nm] 5,5