Cuerpo de fresa roscada PolyMILL P25 M12 L1=24,9

Número de artículo: 123605
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 123605
EAN / GTIN 04255911733349
Número del fabricante 123605
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo PolyMILL P25, asiento roscado M12, tamaño PolyMILL P25, profundidad de corte S máx. [mm] 11,7 / 7,25, d g6 [mm] 12,5, d1 [mm] 13,6, L [mm] 37,9, L1 [mm] 24,9, asientos de placa 1, eje de acero, destornillador 111594, tornillo 107529, par de apriete del tornillo [Nm] 5,5