Corps de fraise à visser PolyMILL P25 M12 L1=24,9

Réf.: 123605
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 123605
EAN / GTIN 04255911733349
Réf. fabricant 123605
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type PolyMILL P25, filetage M12, taille PolyMILL P25, profondeur de coupe S max. [mm] 11,7 / 7,25, d g6 [mm] 12,5, d1 [mm] 13,6, L [mm] 37,9, L1 [mm] 24,9, sièges de plaquette 1, version à arbre en acier, tournevis 111594, vis 107529, couple de serrage [Nm] 5,5