Korpus frezu obwodowego TriMILL 03 d h6 12HA L1=17,2

Nr art.: 123479
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123479
EAN / GTIN 2000000578354
Numer producenta 123479
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Typ TriMILL 03, Schaftdurchmesser d h6 [mm] 12, Schaftform DIN1835/6535 HA (Glattschaft), Średnica ostrza D [mm] 10,6, Innere Kühlmittelzufuhr nein, TriMILL Rozmiar 03, Info Ohne innere Kühlmittelzufuhr, Schraubend, Stechtiefe S max [mm] 1,6, d1 [mm] 7,4, L1 [mm] 17,2, Plattensitze 1, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111705, Schraube 107530, Schraubenanzugsmoment [Nm] 0,9 Nm