Fraise circulaire TriMILL 03 d h6 12HA L1=17,2

Réf.: 123479
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 123479
EAN / GTIN 2000000578354
Réf. fabricant 123479
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type TriMILL 03, diamètre de tige d h6 [mm] 12, forme de tige DIN1835/6535 HA (tige lisse), diamètre de coupe D [mm] 10,6, alimentation interne en liquide de refroidissement non, TriMILL taille 03, info sans alimentation interne en liquide de refroidissement, à visser, profondeur de coupe S max [mm] 1,6, d1 [mm] 7,4, L1 [mm] 17,2, sièges de plaquette 1, version de queue en acier, tournevis 111705, vis 107530, couple de serrage de la vis [Nm] 0,9 Nm