Cuerpo de fresa circular TriMILL 03 d h6 12HA L1=17,2

Número de artículo: 123479
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 123479
EAN / GTIN 2000000578354
Número del fabricante 123479
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo TriMILL 03, diámetro del vástago d h6 [mm] 12, forma del vástago DIN1835/6535 HA (vástago liso), diámetro de corte D [mm] 10,6, suministro interno de refrigerante no, tamaño TriMILL 03, información sin suministro interno de refrigerante, tornillo, profundidad de corte S máx. [mm] 1,6, d1 [mm] 7,4, L1 [mm] 17,2, asientos de plaquita 1, diseño del vástago acero, destornillador 111705, tornillo 107530, par de apriete del tornillo [Nm] 0,9 Nm