Corpul de frezare circulară TriMILL 03 d h6 12HA L1=17,2

Cod articol.: 123479
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 123479
EAN / GTIN 2000000578354
Număr producător 123479
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Tip TriMILL 03, diametru tija d h6 [mm] 12, formă tija DIN1835/6535 HA (tijă netedă), diametru tăiere D [mm] 10,6, alimentare internă cu lichid de răcire nu, dimensiune TriMILL 03, informații fără alimentare internă cu lichid de răcire, cu șurub, adâncime de canelare S max [mm] 1,6, d1 [mm] 7,4, L1 [mm] 17,2, locașuri pentru plăci 1, execuție tijă oțel, șurubelniță 111705, șurub 107530, cuplu de strângere șurub [Nm] 0,9 Nm