Nástroj pro cirkulární frézování TriMILL 03 d h6 12HA L1=17,2

Artiklové číslo: 123479
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123479
EAN / GTIN 2000000578354
Číslo výrobce 123479
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ TriMILL 03, průměr stopky d h6 [mm] 12, tvar stopky DIN1835/6535 HA (hladká stopka), průměr břitu D [mm] 10,6, vnitřní přívod chladicí kapaliny ne, velikost TriMILL 03, informace bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, šroubovací, hloubka řezu S max [mm] 1,6, d1 [mm] 7,4, L1 [mm] 17,2, sedla destiček 1, provedení stopky ocel, šroubovák 111705, šroub 107530, utahovací moment šroubu [Nm] 0,9 Nm