Korpus frezu wkręcanego TriMILL 02 M8 L1=18,5

Nr art.: 123450
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123450
EAN / GTIN 04255911732588
Numer producenta 123450
Numer L L10260 100452
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Typ TriMILL 02, Gewindeaufnahme M8, Średnica ostrza D [mm] 17,5, Innere Kühlmittelzufuhr ja, TriMILL Rozmiar 02, Stechtiefe S max [mm] 2,65, d g6 [mm] 8,5, d1 [mm] 12,2, L [mm] 27,5, L1 [mm] 18,5, Plattensitze 1, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111671, Schraube 107547, Schraubenanzugsmoment [Nm] 3,8 Nm