Cuerpo de fresa roscada TriMILL 02 M8 L1=18,5

Número de artículo: 123450
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 123450
EAN / GTIN 04255911732588
Número del fabricante 123450
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo TriMILL 02, asiento roscado M8, diámetro de corte D [mm] 17,5, suministro interno de refrigerante sí, tamaño TriMILL 02, profundidad de corte S máx. [mm] 2,65, d g6 [mm] 8,5, d1 [mm] 12,2, L [mm] 27,5, L1 [mm] 18,5, Asientos de plaquitas 1, Eje de acero, Destornillador 111671, Tornillo 107547, Par de apriete del tornillo [Nm] 3,8 Nm