Corpo fresa avvitabile TriMILL 02 M8 L1=18,5

Codice art.: 123450
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
Codice articolo 123450
EAN / GTIN 04255911732588
Codice del produttore 123450
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Tipo TriMILL 02, attacco filettato M8, diametro di taglio D [mm] 17,5, alimentazione interna del refrigerante sì, TriMILL dimensione 02, profondità di taglio S max [mm] 2,65, d g6 [mm] 8,5, d1 [mm] 12,2, L [mm] 27,5, L1 [mm] 18,5, sedi delle piastre 1, versione albero in acciaio, giraviti 111671, vite 107547, coppia di serraggio [Nm] 3,8 Nm