Vrtací nástroj TriMILL 02 M8 L1=18,5

Artiklové číslo: 123450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123450
EAN / GTIN 04255911732588
Číslo výrobce 123450
L-číslo L10260 100452
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ TriMILL 02, závitový úchyt M8, průměr řezného nástroje D [mm] 17,5, vnitřní přívod chladicího média ano, velikost TriMILL 02, hloubka řezu S max [mm] 2,65, d g6 [mm] 8,5, d1 [mm] 12,2, L [mm] 27,5, L1 [mm] 18,5, sedla destiček 1, provedení hřídele ocel, šroubovák 111671, šroub 107547, utahovací moment šroubu [Nm] 3,8 Nm