• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschraubfräskörper TriMILL 02 M8 L1=18,5

Artikel-Nr.: 123450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123450
EAN / GTIN 04255911732588
Herstellernummer 123450
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Typ TriMILL 02, Gewindeaufnahme M8, Schneidendurchmesser D [mm] 17,5, Innere Kühlmittelzufuhr ja, TriMILL Grösse 02, Stechtiefe S max [mm] 2,65, d g6 [mm] 8,5, d1 [mm] 12,2, L [mm] 27,5, L1 [mm] 18,5, Plattensitze 1, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111671, Schraube 107547, Schraubenanzugsmoment [Nm] 3,8 Nm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit