Korpus frezu obwodowego TriMILL 01 d h6 20HA L1=41

Nr art.: 123415
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 123415
EAN / GTIN 2000000771502
Numer producenta 123415
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Typ TriMILL 01, Schaftdurchmesser d h6 [mm] 20, Schaftform DIN1835/6535 HA (Glattschaft), Średnica ostrza D [mm] 23, Innere Kühlmittelzufuhr ja, TriMILL Rozmiar 01, Stechtiefe S max [mm] 3, d1 [mm] 17, L [mm] 93, L1 [mm] 41, Plattensitze 1, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111594, Schraube 107551, Schraubenanzugsmoment [Nm] 5,5 Nm