• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zirkularfräskörper TriMILL 01 d h6 20HA L1=41

Artikel-Nr.: 123415
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123415
EAN / GTIN 2000000771502
Herstellernummer 123415
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Typ TriMILL 01, Schaftdurchmesser d h6 [mm] 20, Schaftform DIN1835/6535 HA (Glattschaft), Schneidendurchmesser D [mm] 23, Innere Kühlmittelzufuhr ja, TriMILL Grösse 01, Stechtiefe S max [mm] 3, d1 [mm] 17, L [mm] 93, L1 [mm] 41, Plattensitze 1, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111594, Schraube 107551, Schraubenanzugsmoment [Nm] 5,5 Nm

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb