Kruhový frézovací nástroj TriMILL 01 d h6 20HA L1=41

Artiklové číslo: 123415
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 123415
EAN / GTIN 2000000771502
Číslo výrobce 123415
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ TriMILL 01, průměr stopky d h6 [mm] 20, tvar stopky DIN1835/6535 HA (hladká stopka), průměr břitu D [mm] 23, vnitřní přívod chladicí kapaliny ano, velikost TriMILL 01, hloubka řezu S max [mm] 3, d1 [mm] 17, L [mm] 93, L1 [mm] 41, Držáky destiček 1, Provedení stopky ocel, Šroubovák 111594, Šroub 107551, Utahovací moment šroubu [Nm] 5,5 Nm