Fraise circulaire TriMILL 01 d h6 20HA L1=41

Réf.: 123415
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 123415
EAN / GTIN 2000000771502
Réf. fabricant 123415
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type TriMILL 01, diamètre de tige d h6 [mm] 20, forme de tige DIN1835/6535 HA (tige lisse), diamètre de coupe D [mm] 23, alimentation interne en liquide de refroidissement oui, taille TriMILL 01, profondeur de coupe S max. [mm] 3, d1 [mm] 17, L [mm] 93, L1 [mm] 41, sièges de plaquette 1, version de queue en acier, tournevis 111594, vis 107551, couple de serrage de vis [Nm] 5,5 Nm