Corpul de frezare circulară TriMILL 01 d h6 20HA L1=41

Cod articol.: 123415
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 123415
EAN / GTIN 2000000771502
Număr producător 123415
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Tip TriMILL 01, diametru tijă d h6 [mm] 20, formă tijă DIN1835/6535 HA (tijă netedă), diametru tăiere D [mm] 23, alimentare internă cu lichid de răcire da, dimensiune TriMILL 01, adâncime de canelare S max. [mm] 3, d1 [mm] 17, L [mm] 93, L1 [mm] 41, Scaune plăci 1, Model tijă oțel, Șurubelniță 111594, Șurub 107551, Cuplu de strângere șurub [Nm] 5,5 Nm