Wiertła z VHM GARANT Master Steel Speed, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,0-Xmm

Nr art.: 122415 2,0-X
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 3 Sztuka
    371,63 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    309,68 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy Tak
Seria Master Steel
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 4 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania 2 mm
Maks. średnica skrawania 2,99 mm
Możliwość konfiguracji Tak
Zakresy konfiguracji 0,01 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość rowków mocujących 20 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6537 K
Litera określająca kształt numer normy K
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122415 2,0-X
EAN / GTIN 4062406075378
Numer producenta 122415 2,0-X
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
żeliwo sferoidalne
K
100
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaprojektowane do stosowania z bardzo dużymi prędkościami skrawania. Wspaniale nadaje się do maszyn o małej mocy i dużej liczbie obrotów.
  • znaczna redukcja sił skrawania dzięki specjalnej geometrii ostrzy
  • powłoka zapewniająca lepszą odporność na zużycie także przy wysokich temperaturach obróbki
  • polerowane rowki na wióry zapewniają dobre odprowadzanie wiórów.

Wąski ścini szczególne uporządkowanie 4 łysinek prowadzących wpływają na dużą dokładność pozycjonowania. Zoptymalizowana mikrogeometria zapewnia zwiększoną wytrzymałość i wydajność.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB iHE są dostępne tej samej cenie co HA.
KształtHB: zamawia się, podając nr 122416.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122415 + 129100HE.
Termin dostawy: 12 tygodni roboczych
Minimalne zamówienie: 3 szt
Wersja specjalna na zamówienie Klienta:
możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu. Zastrzega się możliwość dostawy ±10% (min. 1 szt.) większej lub mniejszej ilości towaru.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie