GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 2,0-X mm

Art-nr: 122415 2,0-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    900,28  SEK / st.
  • Från 10st.
    750,27  SEK / st.
  • Minsta orderkvantitet 3 st.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
⌀-Område 2,00 mm - 2,99 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 135 grad
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 55 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,09 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122415 2,0-X
EAN/GTIN 4062406075378

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Utvecklad för användning vid mycket höga skärhastigheter. Lämpar sig extremt väl för maskiner med låg effekt och höga varvtal.
  • Minskar skärkrafterna markant tack vare en speciell skärgeometri.
  • Beläggning för bästa slitagemotstånd även vid höga processtemperaturer.
  • Polerade spånspår för bra spånavgång.

Ett smalt tvärsnitt och den speciella anordningen med 4 styrfaserfrämjar en hög positionerings- och rätlinjighet. Optimerad mikrogeometri för ökad drifttid och kapacitet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 122416.
Form HE: beställ med nr 122415 + 129100HE.
Leveranstid: 12 arbetsveckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla
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
    ⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen