{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Refrigeración interior | Ne | |
| Lubricante refrigerante | ano | |
| Serie | Master Steel | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Posición de las interfaces | Na straně stroje | |
| Tipo de asiento | Válcová stopka | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | metrické | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Longitud del mango LS | 45 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 10,1 mm | |
| Configurable | ne | |
| Tolerancia diámetro del filo | Třída tolerance ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 55 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 2,092 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | pravý | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 135 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | K | |
| Material de corte | TK | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Longitud de alcance A | 57 mm | |
| Longitud útil L1 | 39,8 mm | |
| Longitud total L | 102 mm | |
| Longitud funcional | 39,8 mm | |
| Peso | 107 g | |
| Sentido del corte | Pravořezný | |
| Ejecución de la herramienta | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Procedimiento de mecanizado | Vrtání do plného (BVB) | |
| Anillo de color | zelená | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Vrtáky do plného | |
| Ausführung (×D) | 4×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 39,9 mm |
| Numer artykułu | 122415 10,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197784520 | |
| Numer producenta | 122415 10,1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |