TK vrták GARANT Master Steel Speed valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,0-X

Č. pol.: 122415 2,0-X
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 3 ks
    69,85 € / 1 ks
  • Od 10 ks
    58,20 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Rozsah ⌀ 2,00 mm - 2,99 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 122415 2,0-X
EAN/GTIN 4062406075378
Číslo výrobcu 122415 2,0-X
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
110
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vyvinuté na použitie pri veľmi vysokých rezných rýchlostiach. Veľmi vhodné pre stroje s malým príkonom a vysokými otáčkami.
  • Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.
  • Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.
  • Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú vysokú presnosť polohovania a lícovania. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122416.
Tvar HE: objednávajte s č. 122415 + 129100HE.
Lehota dodania: 12 pracovných týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka:
Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúcené. S výhradou prekrocenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka