GARANT Master Steel SPEED TKM-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA 2,0-X mm

Tuote nro.: 122415 2,0-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    83,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    69,23 € / kpl
  • Pienin tilausmäärä 3 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
⌀-alue 2,00 mm - 2,99 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 20 mm
Kokonaispituus L 55 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,09 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122415 2,0-X
EAN / GTIN 4062406075378

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
170
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
110
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kehitetty käytettäväksi erittäin suurilla lastuamisnopeuksilla. Soveltuu erinomaisesti koneisiin, joissa pieni tehonotto ja suuret kierrosnopeudet.
  • Alentaa lastuamisvoimaa merkittävästi erikoismuotoilunsa ansiosta.
  • Pinnoitus takaa parhaan kulutuskestävyyden myös suurissa prosessilämpötiloissa.
  • Kiillotetut lastu-urat takaavat hyvän lastunpoiston.

Kapea poikkiterä ja 4 ohjausviisteen erikoissijoittelu takaavat erinomaisen asemointi- ja kohdistustarkkuuden. Optimoitu mikrogeometria parantaa kestoikää ja suoritustehoa.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA.
Muoto HB: tilaa nrolla 122416.
Muoto HE: tilaa nroilla 122415 + 129100HE.
Toimitusaika: 12 työviikkoa
Minimitilausmäärä: 3 kpl
Asiakaskohtainen mittatilaustyö:
Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista. Oikeus ±10 prosentin yli- ja alitoimitukseen (väh. 1 kpl) pidätetään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki
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
    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin