GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 2,0-X mm

Artikelnummer: 122415 2,0-X

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 72,24 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 60,20 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
⌀-Bereik 2,00 mm - 2,99 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 20 mm
Totale lengte L 55 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,09 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122415 2,0-X
EAN/GTIN 4062406075378

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
150
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ontwikkeld voor gebruik bij zeer hoge snijsnelheden. Uitermate geschikt voor machines met laag opgenomen vermogen en hoge toerentallen.
  • Aanzienlijke reductie van de snijkrachten dankzij speciale snijkantgeometrie.
  • Coating voor optimale slijtvastheid ook bij hoge procestemperaturen.
  • Gepolijste spaangroeven voor goede spaanafvoer.

Een slanke dwarssnijkant en de bijzondere plaatsing van de 4 geleidingsfasen zorgen voor een hoge positioneer- en uitlijningsnauwkeurigheid. Geoptimaliseerde microgeometrie voor verhoogde standtijd en capaciteit.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122416 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122415 + 129100HE bestellen.
Levertijd: 12 werkweken
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Klantgebonden maatwerk product:
Afzeggen order mogelijk tot maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging. Wordt niet retour genomen. Meer- of minderlevering van ±10% (minimaal 1 stuk) voorbehouden.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen