DOOR HINGE WRENCH SET-E

Nr art.: 1210E
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
Liczba narzędzi 8 szt.
Wersja odsadzone
Wysokość 25 mm
Szerokość 135 mm
Długość 400 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Materiał narzędzia Stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia narzędzia Chromowanie na matowo
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1210E
EAN / GTIN 4991644210893
Numer producenta 1210E
Numer L L60050 3447
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • DOOR HINGE WRENCH SET-E